Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37134-0000 Spinvane Sekoitustanko Ptfe Triangular 1ml | AF2TJF 6XPC1 / 371340000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37134-0000 Spinvane Sekoitustanko Ptfe kolmiomainen 1 ml

Varastossa
Tuote: AF2TJF Malli: F37134-0000Ristiviite: 6XPC1 / 371340000

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliPTFE
MuotoKolmion muotoinen
KokoX x 5.6 9.6 4.8 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37135-0000 Spinvane Sekoitustanko Ptfe Triangular 3ml | AF2TJG 6XPC2 / 371350000 F37135-0000X x 10.4 16.5 9.8 mm€23.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37134-0000 Spinvane Sekoitustanko Ptfe kolmiomainen 1 ml
€21.76 / yksikkö