Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F32947-0000 Tyhjiöimupumppu 27.40 tuumaa Hg | AF7KQE 21TP48 / 32947-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F32947-0000 Tyhjiöimupumppu 27.40 tuumaa Hg

Varastossa
Tuote: AF7KQE Malli: F32947-0000Ristiviite: 21TP48 / 32947-0000

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiösipulaattori
Putki sisäpuolella Dia.1/4 - 3/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyhjiö (27.40 "Hg)
    • Saapuva uros SAE-soihtu (3/8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F32947-0000 Tyhjiöimupumppu 27.40 tuumaa Hg
€28.17 / yksikkö