Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F19625-0000 Letkuliitinsarja Läpinäkyvä Pk 72 | AG6RQA 46C904 / 19625-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F19625-0000 Letkun liitinsarja läpikuultava Pk 72

Varastossa
Tuote: AG6RQA Malli: F19625-0000Ristiviite: 46C904 / 19625-0000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiliitinsarja
VäriLäpikuultava
PituusValikoima
MateriaaliPolypropeeni / matalatiheyksiset polyetyleeniliittimet
Dia ulkopuolella.Valikoima
TyyppiLajitelma
Seinämän paksuusValikoima

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi3917400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F19625-0000 Letkun liitinsarja läpikuultava Pk 72
€315.24 /pakkaus