Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0000 telinekoeputki epoksipinnoitettu 18-20m | AF6CGR 9WK24 / 187620000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0000 telinekoeputki epoksipinnoitettu 18-20m

Varastossa
Tuote: AF6CGR Malli: F18762-0000Ristiviite: 9WK24 / 187620000

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputkiteline
VäriVihreä
muodostuu4x10
Korkeus3.25 "
MateriaaliEpoksipinnoitettu teräslanka
Osastojen lukumäärä40 Paikat
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärimuodostuuKorkeusOsastojen lukumääräLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18750-0001 telinekoeputki epoksipinnoitettu 10-13 | AF3QJF 8AX03 / 18750-0001 F18750-0001sininen6x122.5 "72 Paikat4.437 "€67.12
BEL-ART - SCIENCEWARE F18757-0003 telinekoeputki epoksipinnoitettu 15-16m | AF3XED 8DZC5 / 187570003 F18757-0003Oranssi6x122.5 "72 Paikat5.125 "€75.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F18753-0000 telinekoeputki epoksipinnoitettu 10-13m | AF3XLE 8ED47 / 187530000 F18753-0000Vihreä9x122.5 "108 Paikat6.437 "€91.14
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0001 telinekoeputki epoksipinnoitettu 18-20m | AF3XLF 8ED48 / 187620001 F18762-0001sininen4x103.25 "40 Paikat4.25 "€74.10
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0003 telinekoeputki epoksipinnoitettu 18-20m | AF3XMG 8EF71 / 187620003 F18762-0003Oranssi4x103.25 "40 Paikat4.25 "€75.32
BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0000 telinekoeputki epoksipinnoitettu 15-16m | AF3XNB 8EFV6 / 187590000 F18759-0000Vihreä----€84.96
BEL-ART - SCIENCEWARE F18772-0001 telinekoeputki epoksipinnoitettu 22-25 | AF4KGN 8ZAT7 / 18772-0001 F18772-0001sininen4x103.25 "40 Paikat5 1 / 16 "€65.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0000 telinekoeputki epoksipinnoitettu 18-20m
€79.81 / yksikkö