Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H17906-0000 Kierrekorkkipurkki 14.8ml polypropeeni - 12 kpl pakkaus | AC6PXD 35V654 / 179060000

BEL-ART - SCIENCEWARE H17906-0000 Kierrekorkkipurkki 14.8 ml polypropeenia - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6PXD Malli: H17906-0000Ristiviite: 35V654 / 179060000

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko14.8mL
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliPolypropeeni / polyeteenivaahto
Halkaisija1.3 ", 1.06"
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus37mm
suuLeveä
MuotoLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: FDA-yhteensopiva materiaali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H17910-0000 Kierrekorkkipurkki 118ml Polypropeeni - 12 kpl pakkaus | AC6PXC 35V652 / 179100000 H17910-0000118mL2.28 ", 2.00"66.5mm12€65.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H17906-0000 Kierrekorkkipurkki 14.8 ml polypropeenia - 12 kpl pakkaus
€30.40 /pakkaus