Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F16200-0010 Tray Monikäyttöinen pyöreä huuli | AB6JGL 21TR12 / 16200-0010

BEL-ART - SCIENCEWARE F16200-0010 Alusta Monikäyttöinen pyöreä huuli

Varastossa
Tuote: AB6JGL Malli: F16200-0010Ristiviite: 21TR12 / 16200-0010

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen lokero
Koko9 Qt.
Korkeus4.5 "
Pituus12 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16200-0010 Alusta Monikäyttöinen pyöreä huuli
€68.01 / yksikkö