Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F14751-0000 Thistle Tube PK12 | AG9QNG 21TR38 / 14751-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F14751-0000 Thistle Tube PK12

Varastossa
Tuote: AG9QNG Malli: F14751-0000Ristiviite: 21TR38 / 14751-0000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhdake putki
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaalipolypropeeni
KehotyyppiLäpinäkyvä
SulkeminenEi
Suppilo Max OD1.625 "
Kanavan yläosan tunnus1.06 "
Korkeus11 "
Varren pituus10 "
Varsi OD0.25 "
TyyppiLisäys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)44.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware korkeus - metrinen: 28cm

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F14751-0000 Thistle Tube PK12
€98.00 /pakkaus