Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F13691-0000 Kaasudispersioputki PK4 | AG9QNR 21TR96 / 13691-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F13691-0000 Kaasudispersioputki PK4

Varastossa
Tuote: AG9QNR Malli: F13691-0000Ristiviite: 21TR96 / 13691-0000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun dispersioputki
autoklavoitavaEi
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliLDPE
Pituus12 "
Dia ulkopuolella.2.54cm
Temp. alue-100 astetta 80 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Erikoisominaisuudet: Bell-suuinen liitos, jossa on tiivistetty karkeahuokoinen polyeteenilevy toisessa päässä, tuottaa pienempiä kuplia, sopii pieniin aukkoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13691-0000 Kaasudispersioputki PK4
€132.09 /pakkaus