BEL-ART - SCIENCEWARE F13205-0001 Biohazard Incinerator Carton 16 Gallon Pk 6 | AG6RPN 46C827 / 13205-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F13205-0001 Biovaaran polttouunin laatikko 16 gallonaa Pk 6

Varastossa
Tuote: AG6RPN Malli: F13205-0001Ristiviite: 46C827 / 13205-0001

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-polttolaatikko
Koko16 gal.
VäriPunainen / valkoinen
Korkeus27 "
Pituus12 "
MateriaaliAaltopahvi
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.986
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi4819100040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13205-0001 Biovaaran polttouunin laatikko 16 gallonaa Pk 6
€201.19 /pakkaus