Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H13193-1000 Biohazard pussin pidike 8 tuumaa korkeus | AF4FXH 8VL70 / 13193-1000

BEL-ART - SCIENCEWARE H13193-1000 Biohazard -pussin pidike, 8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF4FXH Malli: H13193-1000Ristiviite: 8VL70 / 13193-1000

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-penkkitoppi
VäriOranssi
Korkeus8"
Pituus5"
MateriaaliEpoksipinnoitettu teräs (lanka)
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13193-1000 Biohazard -pussin pidike, 8 tuuman korkeus
€51.48 / yksikkö