Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F13174-1012 Itsekiinnittyvä jätepussi 12x16 Pk 50 | AG6RPF 46C816 / 13174-1012

BEL-ART - SCIENCEWARE F13174-1012 Itsekiinnittyvä jätepussi 12x16 In Pk 50

Varastossa
Tuote: AG6RPF Malli: F13174-1012Ristiviite: 46C816 / 13174-1012

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseliimautuva jätesäkki
Koko3 lb
Pituus16 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Standardit ja hyväksynnätHyväksy ASTM 1709 Dart Impact- ja ASTM 1922 -kestävyyskokeet. Autoklaavi korkeassa lämpötilassa enintään 135 astetta C.
Paksuus1 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3923210000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13174-1012 Itsekiinnittyvä jätepussi 12x16 In Pk 50
€83.82 /pakkaus