BEL-ART - SCIENCEWARE F10917-0000 Pullo Wm Mason Jar 8 Light Polypropylene Tiede | AF6CEP 9WHX6 / 10917-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F10917-0000 Pullo Wm Mason Jar 8 Light Polypropylene Scien

Varastossa
Tuote: AF6CEP Malli: F10917-0000Ristiviite: 9WHX6 / 10917-0000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€82.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMason Jar
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko8,000mL
SulkemisväriLäpikuultava
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija188mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus334mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko70mm
MuotoLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkemisväriHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F10914-0000 Mason Jar Pullo Leveäsuu - 6 kpl pakkaus | AF3QTA 8C180 / 10914-0000 F10914-0000Poista valinta1,000mLValkoinen100mm178mm6€142.89
BEL-ART - SCIENCEWARE F10916-0000 Pullo Wm Mason Jar 4 Light Polypropylene Scien - Pack of 2 | AF4XDL 9NNN3 / 10916-0000 F10916-0000Läpikuultava4,000mLLäpikuultava149mm286mm1€122.30
BEL-ART - SCIENCEWARE F10913-0000 Pullo Wm Mason Jar .5 Light Polypropylene Scie - 6 kpl pakkaus | AF4YAH 9PN51 / 10913-0000 F10913-0000Läpikuultava500mLLäpikuultava81mm135mm1€94.85
BEL-ART - SCIENCEWARE F10915-0000 Pullo Wm Mason Jar 2 Light Polypropylene Scien - Pack of 3 | AF6CFF 9WJ84 / 10915-0000 F10915-0000Läpikuultava2,000mLLäpikuultava125mm213mm1€106.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10917-0000 Pullo Wm Mason Jar 8 Light Polypropylene Scien
€82.77 / yksikkö