BEL-ART - SCIENCEWARE F10915-0000 Pullo Wm Mason Jar 2 Light Polypropylene Scien - Pack of 3 | AF6CFF 9WJ84 / 10915-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F10915-0000 Pullo Wm Mason Jar 2 Kevyt Polypropylene Scien - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6CFF Malli: F10915-0000Ristiviite: 9WJ84 / 10915-0000

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMason Jar
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko2,000mL
SulkemisväriLäpikuultava
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija125mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus213mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko70mm
ShapeLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkemisväriHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F10914-0000 Mason Jar Pullo Leveäsuu - 6 kpl pakkaus | AF3QTA 8C180 / 10914-0000 F10914-0000Poista valinta1,000mLValkoinen100mm178mm6€142.89
BEL-ART - SCIENCEWARE F10916-0000 Pullo Wm Mason Jar 4 Light Polypropylene Scien - Pack of 2 | AF4XDL 9NNN3 / 10916-0000 F10916-0000Läpikuultava4,000mLLäpikuultava149mm286mm1€122.30
BEL-ART - SCIENCEWARE F10913-0000 Pullo Wm Mason Jar .5 Light Polypropylene Scie - 6 kpl pakkaus | AF4YAH 9PN51 / 10913-0000 F10913-0000Läpikuultava500mLLäpikuultava81mm135mm1€94.85
BEL-ART - SCIENCEWARE F10917-0000 Pullo Wm Mason Jar 8 Light Polypropylene Tiede | AF6CEP 9WHX6 / 10917-0000 F10917-0000Läpikuultava8,000mLLäpikuultava188mm334mm1€82.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10915-0000 Pullo Wm Mason Jar 2 Kevyt Polypropylene Scien - 3 kpl pakkaus
€106.54 / yksikkö