Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BECKETT 7600A0001GU Hydraulinen kattilan ohjausöljy AC6VUN 36L587

BECKETT 7600A0001GU Hydronic Boiler Control Oil

Varastossa
Tuote: AC6VUN Malli: 7600A0001GURistiviite: 36L587

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kattilan ohjaus
Ohjausalue140 - 180 F
SähköliitännätRuuviliittimet
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V7.4
Korkeus6.5 "
Pituus4.92 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V44.4
Min. Langan koko16AWG
Tunnistin10K termistori
Anturialue60 astetta F - 250 astetta F
TyyppiÖljy
Paino1.70 paunaa.
Leveys3.51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.65
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8416900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Alueet (2)
    • Käyttöliittymä (kosketuslevy)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPainoHinta
BECKETT 7600B0001GU Hydraulinen kattilan ohjauskaasu | AC6VUP 36L588 7600B0001GUkaasu2.50 paunaa.€657.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BECKETT 7600A0001GU Hydronic Boiler Control Oil
€547.47 / yksikkö