Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BECKETT 51838GU Sytytysmuuntaja | AD9APU 4NY12

BECKETT 51838GU Sytytysmuuntaja

Varastossa
Tuote: AD9APU Malli: 51838GURistiviite: 4NY12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynpolttimen sytytysmuuntaja
Erikoistiedot120 voltin ensiö, 20,000 voltin huippu toissijainen, 15-30 kHz
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3603009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BECKETT 51771GU Sytytysmuuntajan saranan vaihto | AD9APT 4NY11 51771GU€161.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BECKETT 51838GU Sytytysmuuntaja
€149.89 / yksikkö