Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BECKETT 51771GU Sytytysmuuntajan saranan vaihto | AD9APT 4NY11

BECKETT 51771GU Sytytysmuuntajan saranan vaihto

Varastossa
Tuote: AD9APT Malli: 51771GURistiviite: 4NY11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynpolttimen sytytysmuuntaja
AsennustyyppiSaranan vaihto
Erikoistiedot120 voltin ensiö, 20,000 voltin huippu toissijainen, 15-30 kHz
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3603009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BECKETT 51838GU Sytytysmuuntaja | AD9APU 4NY12 51838GU€161.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BECKETT 51771GU Sytytysmuuntajan saranan vaihto
€173.51 / yksikkö