Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BECKETT 2184404GU Öljynpoltinpumppu 3450 Rpm 4gph 100-200psi | AD9APX 4NY16

BECKETT 2184404GU Öljynpoltin pumppu 3450 rpm 4gph 100-200psi

Varastossa
Tuote: AD9APX Malli: 2184404GURistiviite: 4NY16

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypolttoainepumppu
Säädettävä PSI-alue100 ja 200
GPH4
Vaiheiden lukumäärä1
RPM3450

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BECKETT 2184404GU Öljynpoltin pumppu 3450 rpm 4gph 100-200psi
€297.61 / yksikkö