Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES 6202360UP Avaimeton holkki -akselin halkaisija 1.3750 tuumaa | AA4YFL 13J134

FENNER DRIVES 6202360UP Avaimeton holkkiakselin halkaisija 1.3750 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4YFL Malli: 6202360UPRistiviite: 13J134

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimeton holkki
Suorittaa loppuunÖljy kastettu
Napakosketinpaine (PSI)6500
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.375 "
Dia. Toleranssi+/-. 003
Kokonaispituus2.75 "
Akselin dia.1.375 "
Akselin halkaisija. Toleranssi+/-. 003
Siirrettävä työntövoima (paunaa)9500
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)533
TyyppiTrantorque GT
Kestää lämpötilaa.Jopa 400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokonaispituusAkselin dia.Hinta
FENNER DRIVES 6202140UP Avaimeton holkkiakselin halkaisija 0.6875 tuumaa | AA4YEZ 13J123 6202140UP1.5 "1.5 "0.687 "€139.98
FENNER DRIVES 6202160UP Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.7500 tuumaa | AA4YFA 13J124 6202160UP1.5 "1.5 "0.75 "€147.34
FENNER DRIVES 6202190UP Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.8125 tuumaa | AA4YFB 13J125 6202190UP1.75 "1.875 "0.812 "€161.00
FENNER DRIVES 6202200UP Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.8750 tuumaa | AA4YFC 13J126 6202200UP1.75 "1.875 "0.875 "€163.52
FENNER DRIVES 6202220UP Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.9375 tuumaa | AA4YFD 13J127 6202220UP1.75 "1.875 "0.937 "€163.25
FENNER DRIVES 6202240UP Avaimeton holkki -akselin halkaisija 1.0000 In | AA4YFE 13J128 6202240UP1.75 "1.875 "1"€171.14
FENNER DRIVES 6202270UP Avaimeton holkki -akselin halkaisija 1.0625 tuumaa | AA4YFF 13J129 6202270UP2"2.25 "1.062 "€217.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES 6202360UP Avaimeton holkkiakselin halkaisija 1.3750 tuumaa
€249.32 / yksikkö