Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BECK PRODUCTS 330005000 Putken nippa 1/4 tuumaa 7/8 tuumaa pituus teräs | AA3WCN 11X039

BECK PRODUCTS 330005000 Putken nippa 1/4 tuumaa 7/8 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AA3WCN Malli: 330005000Ristiviite: 11X039

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje putkenippa
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Sisällä Dia.0.364 "
Pituus7 / 8 "
Max. Paine150 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi 360 ° F: ssa
Dia ulkopuolella.0.54 "
Putken koko1 / 4 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.088 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
BECK PRODUCTS 330000209 Putken nippa 1/8 tuumaa 3/4 tuumaa pituus teräs | AA3WCB 11X028 3300002090.269 "3 / 4 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€2.87
BECK PRODUCTS 330009804 Putken nippa 3/8 tuumaa 1 tuumaa pitkä teräs | AA3WDC 11X052 3300098040.493 "lähellä0.675 "3 / 8 "0.091 "€3.57
BECK PRODUCTS 330023805 Putken nippa 1 tuuman 1-1/2 tuuman pituus Teräs | AA3WFD 11X099 3300238051.049 "lähellä1.315 "1"0.133 "€4.91
BECK PRODUCTS 330028200 Putken nippa 1-1/4 tuumaa 1-5/8 tuumaa pituus teräs | AA3WGC 11X122 3300282001.38 "lähellä1.66 "1.25 "0.14 "€6.41
BECK PRODUCTS 330037003 Putken nippa 2 tuumaa 2 tuumaa pitkä teräs | AA3WHV 11X161 3300370032.067 "lähellä2.375 "2"0.154 "€10.59
BECK PRODUCTS 330041203 Putken nippa 2-1/2 tuumaa 2-1/2 tuumaa pituus teräs | AA3WJP 11X179 3300412032.469 "lähellä2.875 "2.5 "0.203 "€30.29
BECK PRODUCTS 330045204 Putken nippa 3 tuumaa 2-5/8 tuumaa pitkä teräs | AA3WKE 11X193 3300452043.068 "lähellä3.5 "3"0.216 "€39.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BECK PRODUCTS 330005000 Putken nippa 1/4 tuumaa 7/8 tuumaa pitkä teräs
€3.43 / yksikkö