BEACON MORRIS W84 Hydronic -lämmittimen seinäkaappi 23 tuumaa leveä | AD7FAX 4E451

BEACON MORRIS W84 Hydronic Heater Seinäkaappi, 23 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD7FAX Malli: W84Ristiviite: 4E451

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€442.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic lämmitin seinäkaappi
Kaapin syvyys1 / 2 "
Kaapin korkeus25 "
Kaapin leveys23 "
VäriCameo White
Sopii lämmittimiinValmistaja Nro K84
AsennustyyppiSyvennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.135
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaadittu leikkauskorkeus (22-1 / 8 ")
    • Vaadittu leikkausleveys (21-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin korkeusKaapin leveysSopii lämmittimiinAsennustyyppiHinta
BEACON MORRIS W42 Hydronic -lämmittimen seinäkaappi 16 tuuman leveys | AD7FAW 4E450 W4225 "16 "Valmistaja Nro K42Syvennys€407.64
BEACON MORRIS F42 Hydronic -lämmittimen seinäkaappi 18 tuuman leveys | AD7FAY 4E452 F4224 "18 "Valmistaja Nro K42pinta€418.88
BEACON MORRIS F84 Hydronic -lämmittimen seinäkaappi 22 tuuman leveys | AD7FAZ 4E453 F8424 "22 "Valmistaja Nro K84pinta€442.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS W84 Hydronic Heater Seinäkaappi, 23 tuuman leveys
€442.90 / yksikkö