Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEACON MORRIS STC14355-05 Höyry / hydraulinen lämmitinelementti Kupari 5 jalkaa | AE3MAJ 5E303

BEACON MORRIS STC14355-05 Höyry/hydroninen lämmityselementti kupari, 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE3MAJ Malli: STC14355-05Ristiviite: 5E303
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
€199.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteam / Hydronic Lämmitinelementti
Tulo / lähtö NPT1-1 / 4 "
Pituus5ft.
Maks. Nesteen lämpötila.300-astetta F
Max. Paine194 psi
Lähtö @ 2 PSI -höyryä2130 2510/XNUMX XNUMX BtuH
PutkimateriaaliKupari
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)171.45
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8419110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fin materiaali (alumiini)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BEACON MORRIS STC14353-03 Höyry / hydraulinen lämmitinelementti Kupari 3 jalkaa AE3MAG 5E301 STC14353-033ft.€110.62
BEACON MORRIS STC14354-04 Höyry / hydraulinen lämmitinelementti Kupari 4 jalkaa | AE3MAH 5E302 STC14354-044ft.€147.30
BEACON MORRIS STC14356-06 Höyry-/vesilämmityselementti Kupari 6 jalkaa | AE3MAK 5E304 STC14356-066"€226.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS STC14355-05 Höyry/hydroninen lämmityselementti kupari, 5 jalkaa
€199.76 / yksikkö