BEACON MORRIS STC14356-06 Höyry-/vesilämmityselementti Kupari 6 jalkaa | AE3MAK 5E304

BEACON MORRIS STC14356-06 Höyry/hydroninen lämmityselementti kupari, 6 jalkaa

Tuote: AE3MAK Malli: STC14356-06Ristiviite: 5E304
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€226.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteam / Hydronic Lämmitinelementti
Tulo / lähtö NPT1-1 / 4 "
Pituus6"
Maks. Nesteen lämpötila.300-astetta F
Max. Paine194 psi
Lähtö @ 2 PSI -höyryä2130 2510/XNUMX XNUMX BtuH
PutkimateriaaliKupari
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8419110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fin materiaali (alumiini)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BEACON MORRIS STC14353-03 Höyry / hydraulinen lämmitinelementti Kupari 3 jalkaa AE3MAG 5E301 STC14353-033ft.€110.62
BEACON MORRIS STC14354-04 Höyry / hydraulinen lämmitinelementti Kupari 4 jalkaa | AE3MAH 5E302 STC14354-044ft.€147.30
BEACON MORRIS STC14355-05 Höyry / hydraulinen lämmitinelementti Kupari 5 jalkaa | AE3MAJ 5E303 STC14355-055ft.€199.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS STC14356-06 Höyry/hydroninen lämmityselementti kupari, 6 jalkaa
€226.24 / yksikkö