Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEACON MORRIS K42 Hydronic Kickspace -lämmitin 5240 Btuh Max AD7FAU 4E448

BEACON MORRIS K42 Hydronic Kickspace Heater 5240 Btuh Max

Varastossa
Tuote: AD7FAU Malli: K42Ristiviite: 4E448
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
€667.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic Kickspace -lämmitin
Ilmavirta53 cfm
Vahvistimet AC0.5
Syvyys12.75 "
Korkeus4"
Hz60
Nopeuksien määrä2
Putken koko3 / 8 "
Jännite115
Leveys12.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7322190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjauskerroin (0.8)
    • Maks. Käyttöveden lämpötila (200 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaLeveysHinta
BEACON MORRIS K84 Hydronic Kickspace -lämmitin 10360 Btuh Max AD7FAV 4E449 K84103 cfm19.25 "€989.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS K42 Hydronic Kickspace Heater 5240 Btuh Max
€667.70 / yksikkö