Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BDG 60-9-1942-M-K Welding Gloves, Wing Thumb, Gauntlet Cuff, Premium, Black/Gray Cowhide, M Glove Size | CN9HKM 783V54

BDG 60-9-1942-M-K Welding Gloves, Wing Thumb, Gauntlet Cuff, Premium, Black/Gray Cowhide, M Glove Size

Varastossa
Tuote: CN9HKM Malli: 60-9-1942-M-KRistiviite: 783V54

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BDG 60-9-1942-M-K Welding Gloves, Wing Thumb, Gauntlet Cuff, Premium, Black/Gray Cowhide, M Glove Size
€50.69 /pakkaus