BAYHEAD PBL-20 WHITE Cube kuorma-auton kansi Valkoinen Sopii 25 kuutiojalaan | AF3QGD 8AW48

BAYHEAD PBL-20 WHITE Cube Truck Kansi Valkoinen Sopii 25 kuutiojalalle

Varastossa
Tuote: AF3QGD Malli: PBL-20 WHITERistiviite: 8AW48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCube Truck -kansi
VäriValkoinen
Sopii kontin kokoon25 cu. ft.
Kannen tyyppiStandardi
MateriaaliPoly
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus46 "
kokonaisleveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii kontin kokoonKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BAYHEAD PBL-20 BLUE Cube Truck Lid Blue sopii 25 kuutiojalalle | AD2TBB 3TWH6 PBL-20 SININENsininen25 cu. ft.2.25 "46 "34 "€166.24
BAYHEAD PBL-4 kuutioautojen kansi harmaa sopii 5 kuutiojalkaan | AD9QCZ 4UAX8 PBL-4Harmaa5 cu. ft.2"32.75 "21.25 "€83.78
BAYHEAD PBL-6 kuutioautojen kansi harmaa sopii 7-1 / 2 kuutiometriä | AD9QDB 4UAY1 PBL-6Harmaa7-1 / 2 ov. ft.2"32.25 "23.25 "€86.38
BAYHEAD PBL-7 kuutioautojen kansi harmaa sopii 9 kuutiojalkaan AD9QDD 4UAY3 PBL-7Harmaa9 cu. ft.2"37 "24.5 "€91.21
BAYHEAD PBL-8 kuution kuorma-auton harmaa kansi sopii 10 kuutiometriä | AD9QDE 4UAY5 PBL-8Harmaa10 cu. ft.2"36.25 "24.25 "€110.12
BAYHEAD PBL-10 kuutioautojen kansi harmaa sopii 12-1 / 2 kuutiometriä | AD9QDH 4UAY8 PBL-10Harmaa12-1 / 2 ov. ft.2.25 "38.25 "29.25 "€121.50
BAYHEAD PBL-12 kuutioautojen kansi harmaa sopii 15 kuutiojalkaan | AD9QDK 4UAZ1 PBL-12Harmaa15 cu. ft.2.25 "38 "28.25ft.€129.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD PBL-20 WHITE Cube Truck Kansi Valkoinen Sopii 25 kuutiojalalle
€166.24 / yksikkö