BAYHEAD BC-3616 säilytyslokero Harmaa 38-1/2 tuumaa pituus 18 tuumaa leveys | AF4HJM 8X648

BAYHEAD BC-3616 säilytyslokero harmaa 38-1/2 tuumaa pituus 18 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4HJM Malli: BC-3616Ristiviite: 8X648

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
VäriHarmaa
MateriaaliMuovi
Ulkopuolella9"
Ulkopituus38.5 "
Ulkopuolinen leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD BC-3616 säilytyslokero harmaa 38-1/2 tuumaa pituus 18 tuumaa leveys
€127.19 / yksikkö