Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAYCO PRODUCTS SL3015 Vaihtotehostinpihdit - 2 kpl pakkaus | AD2BME 3MJX4

BAYCO PRODUCTS SL3015 Vaihtotehostimen puristimet - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BME Malli: SL3015Ristiviite: 3MJX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun tehostinpidike
VäriPunainen / Musta
Maks. Vahvistimet800
AlaluokkaBooster Clamp

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYCO PRODUCTS SL3015 Vaihtotehostimen puristimet - 2 kpl pakkaus
€33.73 / yksikkö