Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKKUTARJOUS 081-0148-25-BG4 Sulatettu jatkojohto, 25 jalkaa 4 kpl AA2PKQ 10W847

BATTERY TENDER 081-0148-25-BG4 sulakkeellinen jatkojohto 25 jalkaa 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2PKQ Malli: 081-0148-25-BG4Ristiviite: 10W847

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake jatkojohto
VäriMusta
Maks. Vahvistimet10
Tyyppi25 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
AKKUTARJOUS 081-0148-25 Sulatettu jatkojohto 25 jalkaa AA2PKP 10W846 081-0148-2525 ft.€44.77
AKKUTARJOUS 081-0148-12 Sulatettu jatkojohto 12 jalkaa | AA2PKR 10W848 081-0148-1212 ft.€27.85
AKKUTARJOUS 081-0148-12-BG4 Sulatettu jatkojohto 12 jalkaa - 4 kpl pakkaus | AA2PKT 10W849 081-0148-12-BG412 ft.€94.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTERY TENDER 081-0148-25-BG4 sulakkeellinen jatkojohto 25 jalkaa 4 kpl pakkaus
€165.57 / yksikkö