AKKUTARJOUS 021-0133 5 pankin akkujärjestelmä 12v 2a | AA2PJZ 10W830

BATTERY TENDER 021-0133 5 Pankkiakkujärjestelmä 12v 2a

Varastossa
Tuote: AA2PJZ Malli: 021-0133Ristiviite: 10W830

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€740.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi
AC-johdon pituus6 ft.
Ampeeria2A
Kaapelimittari8AWG
panos110 VAC
Lyijykoko6 ft.
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)A
Kokonaissyvyys16.5 "
Kokonaiskorkeus6.75 "
kokonaisleveys6ft.
TestiominaisuusLED
Ajastinautomaattisesti
UL-nimellisvahvistimet 12 V2A
Jännitearvot12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.04
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8504409550
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLähtöjänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
AKKUTARJOUS 022-0150-DL-WH Akkulaturi Vedenpitävä 12 V | AA2PJV 10W824 022-0150-DL-WH0.8A-4-1 / 5 "1 2 / 5 "6ft.€81.23
AKKUTARJOUS 022-0165-DL-WH 2 pankin akkujärjestelmä 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828 022-0165-DL-WH1.25A-4.75 "3.5 "7"€213.78
AKKUTARJOUS 022-0148-DL-WH 4 pankin akkujärjestelmä 12v 1.25a | AA2PJY 10W829 022-0148-DL-WH1.25A-8-4 / 5 "3.5 "6ft.€366.45
AKKUTARJOUS 021-0134 10 Pankin akkujärjestelmä 12 V 2 A | AA2PKA 10W831 021-01342A-9.5 "6.75 "6ft.€1,279.83
AKKUTARJOUS 022-0186G-DL-WH Akkulaturi 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6ft.€165.43
BATTERY TENDER 022-0199-DL-WH Akkulaturi, Kannettava, Automaattinen, Akun jännite 12VDC | CH6HJM 54ZU11 022-0199-DL-WH--4"2"1 3 / 8 "€63.32
Tarjouspyyntö
BATTERY TENDER 022-0202-COS Akkulaturi, 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-COS-6V ja 12V---€92.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTERY TENDER 021-0133 5 Pankkiakkujärjestelmä 12v 2a
€740.74 / yksikkö