BATTERY DOCTOR 20068 Akkulaturi ja huoltolaite, asennettu, automaattinen, akun jännite 12VDC ja 24VDC | CG9AHU 48VF14

BATTERY DOCTOR 20068 akkulaturi ja huoltolaite, asennettu, automaattinen, akun jännite 12 VDC ja 24 VDC

Tuote: CG9AHU Malli: 20068Ristiviite: 48VF14
€121.82 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkulaturi ja ylläpitäjä
Ampeeria4 - 8 A
Kaapelin pituus6.5 ft.
Tulovirta4A, 8A
Tulojännite120V AC
Operaation tyyppiautomaattisesti
Kokonaissyvyys2 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus7 1 / 2 "
kokonaisleveys4 1 / 2 "
Virtajohdon pituus6 ft.
Jännite12 - 24V
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
BATTERY DOCTOR 20060 Akkulaturi ja huoltolaite, 12V, 1A/4A | CG9AHP 200601A / 4A12V€81.23
Tarjouspyyntö
BATTERY DOCTOR 20062 Akkulaturi ja ylläpitäjä, 12V, 500mA | CG9AHQ 20062500mA12V€22.07
Tarjouspyyntö
BATTERY DOCTOR 20063 Akkulaturi ja ylläpitäjä, seinäkiinnike, 12V, 2A | CG9AHR 200632A12V€61.97
Tarjouspyyntö
AKKULAITE 20067 Akkulaturi ja ylläpitäjä, sateenpitävä, 6 - 12 V, 2 A | CG9AHT 200672A6 - 12V€74.38
Tarjouspyyntö
AKKULAITE 20069 Akkulaturi ja ylläpitäjä, sateenpitävä, 12V, 1.25A | CG9AHV 200691.25A12V€61.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTERY DOCTOR 20068 akkulaturi ja huoltolaite, asennettu, automaattinen, akun jännite 12 VDC ja 24 VDC
€121.82 / yksikkö