Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKKULAITE 20026 Akkulaturi Auto 6/12V CEC | AH4KDF 34UH61

BATTERY DOCTOR 20026 Akkulaturi Auto 6/12V CEC

Varastossa
Tuote: AH4KDF Malli: 20026Ristiviite: 34UH61
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
€78.55 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi
Kaapelimittari12AWG
Kaapelin pituus12ft.
ToimintoLataus, ylläpito
Tulojännite120 VAC
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)automaattisesti
MateriaaliMuovi
Kokonaissyvyys1.5 "
Kokonaiskorkeus4.125 "
kokonaisleveys2.625 "
TyyliKannettava kannettava
TestiominaisuusKyllä
Ajastinautomaattisesti
KäytäYhtiökokous, syvä sykli, geeli, lyijyhappo, märkä solu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4627
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akun jännitteelle: 6, 12
    • Lataustyyppi: Älykäs
    • Sisä / ulkona: Sisällä
    • Kannettava: Kyllä
    • CEC-yhteensopiva: CEC-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
BATTERY DOCTOR 20028 -akkulaturi, automaattinen 6 / 12V CEC | AH4KDG 34UH62 200286ft.3.5 "5"Asennettu€77.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTERY DOCTOR 20026 Akkulaturi Auto 6/12V CEC
€78.55 / yksikkö