Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 51-1853 Kevyt jousityökalu Veto 6-7/8 In | AE9AYF 6HAR6

MOODY TOOL 51-1853 Kevyt jousityökalu Vedä 6-7/8 In

Varastossa
Tuote: AE9AYF Malli: 51-1853Ristiviite: 6HAR6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt jousityökalu
Värikullattu
Pituus6.875 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kärjen muotoVedä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 51-1853 Kevyt jousityökalu Vedä 6-7/8 In
€4.91 / yksikkö