Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 5U607 Lattiaoven pysäytys | AE6MQD

BATTALION 5U607 Lattia-oven pysäytin

Varastossa
Tuote: AE6MQD Malli: 5U607

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDome -oven pysäytin
Pohjan halkaisija.1.75 "
Suorittaa loppuunKirkas messinki
TarvikkeetMukana
Korkeus1"
MateriaaliKiinteä messinki
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiLattiakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusHinta
BATTALION 5U606 Lattiaoven pysäytys Satiinikromi 1 tuumaa | AE6MQC 5U606Satin Chrome1"€10.16
BATTALION 5U608 Lattiaoven pysäytys | AE6MQE 5U608Satin Chrome1.25 "€12.46
BATTALION 5U609 Lattiaoven pysäytys | AE6MQF 5U609Kirkas messinki1.25 "€13.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 5U607 Lattia-oven pysäytin
€10.43 / yksikkö