BATTALION 5TUN3 Lever With Lock Medium Duty 19 Series | AE6LHG

BATTALION 5TUN3-vipu lukolla, keskiteho 19-sarja

Varastossa
Tuote: AE6LHG Malli: 5TUN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu lukituksella
Suorittaa loppuunAlumiini
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
SuorituskykyKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 5TUN3-vipu lukolla, keskiteho 19-sarja
€181.32 / yksikkö