Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PE47 Vaihtosilmukka Teräs, 1 tuuman pituus | AD9CDD

BATTALION 4PE47 Vaihtosilmä Teräs, 1 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9CDD Malli: 4PE47

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitinvaihtosilmä
Suorittaa loppuunSinkitty
Hasp-tyyliTavanomainen
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Maks. Sakkeli Dia.11 / 32 "
Stanley-luokan numeroSP915
Stanley EDP -numero81-1810
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PE47 Vaihtosilmä Teräs, 1 tuuman pituus
€0.95 / yksikkö