Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PE43 korvaava niittiteräs 6 tuuman pituus | AD9CCZ

BATTALION 4PE43 vaihtoniittoteräs, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CCZ Malli: 4PE43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmä Hasp
Suorittaa loppuunSinkitty
Hasp-tyyliTavanomainen
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Maks. Sakkeli Dia.7 / 16 "
Stanley-luokan numero915
Stanley EDP -numero51-4300
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeuseräPituusStanley-luokan numeroStanley EDP -numeroHinta
BATTALION 1RBF6 Kiinnityslaippateräs 1-3 / 4 tuuman pituus | AB3AWP 1RBF6Messinki päällystetty13 / 16 "Pyörivä silmähanka1.75 "--€2.86
BATTALION 1RBF8 Turvakehyksen lukitus 3-1 / 4 tuuman pituus | AB3AWQ 1RBF8Messinki päällystetty3 9 / 32 "Pyörivä silmähanka3.25 "--€3.41
BATTALION 1RBG1 Kiinnityslaippateräs 1-3 / 4 tuuman pituus | AB3AWR 1RBG1Sinkitty13 / 16 "Pyörivä silmähanka1.75 "--€0.56
BATTALION 1RBG3 salvan turvakehän teräs 3-1 / 4 tuuman pituus | AB3AWU 1RBG3Musta1.5 "Pyörivä silmähanka3.25 "--€0.60
BATTALION 1RBG6 2-puolisen tuuman teräketjun lukitus | AB1AWX 1RBG6Sinkitty2.437 "Pyörivä silmähanka2.5 "---
Tarjouspyyntö
BATTALION 1RBH1 6-tuumaisen kiinnitystangon turvakehys | AB3AXA 1RBH1Sinkitty2"Pyörivä silmähanka6"--€15.45
BATTALION 1RBN6 Salpaava kääntyvä turvakahva, 6 tuuman pituus | AB3AYC 1RBN6Sinkitty1.75 "Pyörivä silmähanka6"--€9.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PE43 vaihtoniittoteräs, pituus 6 tuumaa
€7.31 / yksikkö