Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PB96 pulttiputki 2 1/2 tuuman pituus | AD9BTG

BATTALION 4PB96 Pulttipiippu 2 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9BTG Malli: 4PB96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyriliukupultti
Pultin pään halkaisija5 / 16 "
Pultin pituus2.5 "
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Korkeus1 / 2 "
Reiät lehtiä kohti6
Pituus2.5 "
Operaation tyyppiVain lukitsematon pintalakko
Heittokoko1 / 2 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
BATTALION 1VZX2 tynnyriliitin pultti keltainen sinkki 2-1 / 2 tuuman pituus | AB3YCB 1VZX22.5 "Keltainen sinkki2.5 "1.5 "€3.19
BATTALION 1VZX6 tynnyriliitin pultti keltainen sinkki 3 tuuman pituus | AB3YCD 1VZX63"Keltainen sinkki3"1.5 "€3.37
BATTALION 1VZY1 tynnyrin liukupultti keltainen sinkki 4 tuuman pituus | AB3YCF 1VZY14"Keltainen sinkki4"1.5 "€3.50
BATTALION 1VZY5 tynnyrin liukupultti keltainen sinkki 5 tuumaa pituus | AB3YCH 1VZV8 1VZY55"Keltainen sinkki5"1.5 "€6.34
BATTALION 1VZZ1 liukuputken pultti musta 2-1 / 2 tuumaa | AB3YCK 1VZZ12.5 "Musta2.5 "1.5 "€3.41
BATTALION 1VZZ6 liukuputken pultti musta 3 tuumaa | AB3YCP 1VZZ63"Musta3"1.5 "€6.60
BATTALION 1WAA2 liukuputken pultti musta 4 tuumaa | AB3YNG 1WAA24"Musta4"1.5 "€6.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PB96 Pulttipiippu 2 1/2 tuuman pituus
€2.39 / yksikkö