Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 3HTZ4 Saranamalli 41/2 x 41/2 tuumaa | AC9PBG

BATTALION 3HTZ4-saranamalli 41/2 x 41/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9PBG Malli: 3HTZ4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMallin sarana
LaakerityyppiPiilotettu
CornersNeliö
Suorittaa loppuunPäällystakki
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus4.5 "
Reiät lehtiä kohti4
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.134 "
Kantavuus75 lb
MateriaaliTeräs
AsennusTäysi Mortise
Pin Dia.5 / 16 "
Tapin tyyppiIrrotettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiVäriReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusKantavuusMateriaaliAsennusHinta
BATTALION 1BYX5 Template Plain Dull Chrome 4.5x4.5 - Pakkaus 3 | AA9BFP 1BYX54.5 "tavallinenTylsä kromi40.134 "75 lbTeräsTäysi Mortise-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1BYY9 Template Ball Dull Chrome 4.5x4.5 - Pakkaus 3 | AA9BFQ 1VYY94.5 "palloTylsä kromi40.13 "-TeräsTäysi Mortise-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1RBT5 -mallin sarana 1-1 / 2 x 1-3 / 8 tuumaa | AB3AYX 1RBT51.5 "tavallinen-20.045 "-TeräsKoko pinta€1.84
BATTALION 1RBT7 -mallin sarana 2-1 / 2x1-11 / 16 Paksu | AB056AYY 1RBT72.5 "tavallinen-30.056 "-TeräsKoko pinta€2.64
BATTALION 1RBU3 -mallin sarana 2-1 / 2x1-11 / 16 - 2 kpl pakkaus | AB3AZA 1RBU32.5 "tavallinen-20.056 "-TeräsKoko pinta€4.94
BATTALION 1RBU5 -saranan sarana 3x2 tuumaa 0.045 paksu - 2 kpl pakkaus | AB3AZB 1RBU53"tavallinen-30.065 "-TeräsKoko pinta€7.35
BATTALION 1RBY2 -mallin sarana - täydellinen pakkaus - 2 kpl AB3BAD 1RBY22"tavallinen-20.077 "-Ruostumaton teräsTäysi Mortise€69.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 3HTZ4-saranamalli 41/2 x 41/2 tuumaa
€30.77 / yksikkö