BATTALION 3HTG5 saranan pinta-asennus 6 x 6 tuumaa | AC9NWK

BATTALION 3HTG5 saranan pinta-asennus 6 x 6 tuumaa

Tuote: AC9NWK Malli: 3HTG5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHarmaa
CornersNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus6"
Reiät lehtiä kohti0
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.165 "
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.3 / 8 "
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata265 Tutkinnot
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiVäriReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusMateriaaliAsennusPin Dia.Hinta
BATTALION 1RCC9 neliön kulmasarana, täysi Mortise Steel AB3BBE 1RCC93"tavallinenMusta3-TeräsTäysi Mortise1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1WAV6 Butt Sarana Täysi Mortise Kuulalaakeri - Pakkaus 2 | AB3YQD 1 WAV63.5 "pallo-30.134'TeräsTäysi Mortise5 / 16 "€27.83
BATTALION 1XLY2 sarana, koko pinta, musta 1.5 x 1.5 tuumaa | AB4FJK 1XLY21.5 "tavallinenMusta2-sinkkiKoko pinta3 / 16 "€38.72
BATTALION 1XLY3 Sarana Full Pinta Musta 2 x 2 In | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"PinMusta20.234 "sinkkiKoko pinta-€42.33
BATTALION 1XMH3 -sarana, hopea - 2 kpl pakkaus | AB4FKL 1XMH31.5 "tavallinenHopea20.08 "Ruostumaton teräsKoko pinta3 / 8 "€60.38
BATTALION 1XMH5 -sarana, hopea - 2 kpl pakkaus | AB4FKN 1XMH53"tavallinenHopea30.08 "Ruostumaton teräsKoko pinta3 / 8 "€80.56
BATTALION 3AGC2 saranan pinta-asennus 4 x 4 tuumaa | AC8HWP 3AGC24"tavallinenHopea-0.18 "304 Ruostumaton teräsKoko pinta3 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 3HTG5 saranan pinta-asennus 6 x 6 tuumaa