Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2XKE7 Työntekijän pysäköintilupa punainen - 5 kpl pakkaus | AC3XZY

BATTALION 2XKE7 työntekijän pysäköintilupa punainen - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3XZY Malli: 2XKE7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöntekijän pysäköintilupa
Väripunainen
Pituus5"
MateriaaliPolyesteri
TyyppiRiippuva
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2XKE7 työntekijän pysäköintilupa punainen - 5 kpl pakkaus
€2.11 / yksikkö