BATTALION 2RRV4 -saumasidos 1-1 / 4 x 96 tuuman harjattua hopeaa | AC3DHL

BATTALION 2RRV4 Saumansidonta 1-1/4 x 96 tuuman uurrettu hopea

Tuote: AC3DHL Malli: 2RRV4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€57.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauman sideaine
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiillotettu alumiini
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 / 8 "
Pituus96 "
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRV4 Saumansidonta 1-1/4 x 96 tuuman uurrettu hopea
€57.09 / yksikkö