BATTALION 2RRU2 Oven tiiviste 100 jalkaa musta | AC3DHB

BATTALION 2RRU2 pohjakiinnitys oven yläpuolella 100 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC3DHB Malli: 2RRU2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€168.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohja oven tiiviste
VäriMusta
Laipan leveys2"
Lisää materiaaliTPE-kumi
Lisää koko1.25 "
MateriaaliTPE-kumi
AsennustyyppiKumikynsi päällä
Kokonaiskorkeus1.125 "
Kokonaispituus100ft.
kokonaisleveys2"
Myyty nimellärulla
Pysyy joustavana-30-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
BATTALION 2RRT9 Oven tiivisteen 9 jalan kumi | AC3DGZ 2RRT99ft.€18.60
BATTALION 2RRU1 Basemount oven tiiviste 16 jalkaa musta | AC3DHA 2RRU116ft.€31.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRU2 pohjakiinnitys oven yläpuolella 100 jalkaa musta
€168.97 / yksikkö