Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2RRU1 Basemount oven tiiviste 16 jalkaa musta | AC3DHA

BATTALION 2RRU1 pohjakiinnitys oven yläpuolella 16 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC3DHA Malli: 2RRU1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohja oven tiiviste
VäriMusta
Laipan leveys2"
Lisää materiaaliTPE-kumi
Lisää koko1.25 "
MateriaaliTPE-kumi
AsennustyyppiKumikynsi päällä
Kokonaiskorkeus1.125 "
Kokonaispituus16ft.
kokonaisleveys2"
Myyty nimellärulla
Pysyy joustavana-30-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
BATTALION 2RRT9 Oven tiivisteen 9 jalan kumi | AC3DGZ 2RRT99ft.€18.60
BATTALION 2RRU2 Oven tiiviste 100 jalkaa musta | AC3DHB 2RRU2100ft.€168.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRU1 pohjakiinnitys oven yläpuolella 16 jalkaa musta
€31.29 / yksikkö