Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2RRF5 Kutistusikkunan sarja 42 x 62 1 ikkuna | AC3DDY

BATTALION 2RRF5 Shrink Window Kit 42 x 62 1 ikkuna

Varastossa
Tuote: AC3DDY Malli: 2RRF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutista ja tiivistä ikkunasarja
VäriPoista valinta
Pituus62 "
MateriaaliPolypropeenikalvo
AsennusNauha
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BATTALION 2RRF6 Kutistekalvopakkaus 210 x 62 5 Ikkuna | AC3DDZ 2RRF662 "210 "€31.22
BATTALION 2RRF7 Kutistekerhosarja 110 x 84 tuuman patioovi | AC3DEA 2RRF784 "110 "€28.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRF5 Shrink Window Kit 42 x 62 1 ikkuna
€14.19 / yksikkö