Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2MDL2 iskulevy H 4 7/8 Xl 1 1/4 In | AC2RAB

BATTALION 2MDL2-iskulevy H 4 7/8 Xl 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2RAB Malli: 2MDL2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLip Strike
VäriMessinki
Suorittaa loppuunMessinki
TarvikkeetMukana
Pituus4.875 "
MateriaaliTeräs
Lakotyyppilockset
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2MDL2-iskulevy H 4 7/8 Xl 1 1/4 tuumaa
€10.85 / yksikkö