Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 25PA21 Avaimenperät Eriväriset - 20 kpl pakkaus | AB8JUZ

BATTALION 25PA21 näppäinsuojukset erilaisia ​​värejä - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8JUZ Malli: 25PA21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimenperä
VäriValikoima
MateriaaliPiidioksidi
Kokonaispituus1"
TyyppiValikoima

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 25PA21 näppäinsuojukset erilaisia ​​värejä - 20 kpl pakkaus
€4.45 / yksikkö