Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XRY3 Suora nokkalukko avaimella | AB4GBG

BATTALION 1XRY3 Suora nokkalukko, samaan tapaan

Varastossa
Tuote: AB4GBG Malli: 1XRY3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora nokan kaappilukko
Nokan pituus (tuumaa)1-1/8
Nokan leveys (tuumaa)25/32
Suorittaa loppuunMessinki päällystetty
Oven paksuus1-1 / 4 "
Pää Dia.3 / 4 "
Avain numeroCH751
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1-1/4
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Nastojen lukumäärä0
Offset0"
Avaa käännöksen suuntaVasen
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunOven paksuusPää Dia.Kiinnitysreikä Dia.Hinta
BATTALION 1XRX3 Suora nokkalukko avaimella | AB4GAX 1XRX3Kromattu7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€10.96
BATTALION 1XRX4 Suora nokkalukko avaimella | AB4GAY 1XRX4Kromattu1-1 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€11.39
BATTALION 1XRX5 Suora nokkalukko avaimella | AB4GAZ 1XRX5Kromattu1-3 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€11.75
BATTALION 1XRX6 Suora nokkalukko avaimella | AB4GBA 1XRX6Messinki päällystetty7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€9.69
BATTALION 1XRX7 Suora nokkalukko avaimella | AB4GBB 1XRX7Messinki päällystetty1-1 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€8.77
BATTALION 1XRX8 Suora nokkalukko avaimella | AB4GBC 1XRX8Messinki päällystetty1-3 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€8.99
BATTALION 1XRX9 Suora nokkalukko avaimella | AB4GBD 1XRX9Kromattu7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€11.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XRY3 Suora nokkalukko, samaan tapaan
€9.74 / yksikkö