Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XPA6 Vedä salvan lukitsematon musta kumi | AB4FTX

BATTALION 1XPA6 vetosalpa lukkiutumaton musta kumi

Varastossa
Tuote: AB4FTX Malli: 1XPA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirrä salpa
Syvyys1.25 "
Suorittaa loppuunMusta Kumi
Ote1-63 / 64 "
Korkeus3.125 "
Salvan tyyppiT kahva
LukitustyyppiLukitsematon
MateriaaliKumi
Leveys3 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysSuorittaa loppuunOteKorkeusLukitustyyppiMateriaaliKiinnitysreikä Dia.Hinta
BATTALION 1XPA7 Vedä salvan lukitsematon musta kumi | AB4FTY 1XPA74 21 / 64 "23 / 64 "Musta Kumi2.156 "1 3 / 32 "LukitsematonKumi-€29.37
BATTALION 1XPA8 Vedä salvan lukitsematon musta kumi | AB4FTZ 1XPA85.125 "1.625 "Musta Kumi2.75 "3.625 "LukitsematonKumi-€76.53
BATTALION 1XPC9 Vetosalvan lukitsematon passiivinen | AB4FUN 1 XPC94.75 "2"passivoitu4-15 / 64 "3 / 4 "LukitsematonRuostumaton teräs-€72.52
BATTALION 1XPD5 Vetosalvan lukitsematon passiivinen | AB4FUU 1 XPD52 43 / 64 "1.187 "passivoitu1 "- 1-3 / 4"19 / 32 "LukitsematonRuostumaton teräs-€90.89
BATTALION 1XPD6 Vetosalvan lukitsematon passiivinen | AB4FUV 1 XPD64.437 "7 / 8 "passivoitu15/16" to 2-1/4"37 / 64 "LukitsematonRuostumaton teräs-€141.26
BATTALION 1XPE1 Vedä salvan lukitsematon passiivinen | AB4FUY 1XPE11.437 "2"passivoitu-1.75 "Lukitsematon304 Ruostumaton teräs11 / 64 "€27.30
BATTALION 1XPE2 Vedä salvan lukitseminen passiivisena | AB4FUZ 1XPE22 7 / 32 "2"passivoitu-1.75 "LukitsematonRuostumaton teräs11 / 64 "€30.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XPA6 vetosalpa lukkiutumaton musta kumi
€23.03 / yksikkö