Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XNN3 Oven pysäytysjousi L 3 1/16 tuumaa | AB4FQR

BATTALION 1XNN3 oven pysäytinjousi L 3 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4FQR Malli: 1XNN3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätoven pysäytys
Pohjan halkaisija.1"
Suorittaa loppuunSatiini-nikkeli
PalvelimetMukana
MateriaaliTeräs
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiWall Mount
Projektio3"
Kärjen materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalvelimetHinta
BATTALION 1RCT2 Oven pysäytysjousi messinki 3 Pituus x 3 K x 1 tuuman leveys | AB3BEC 1RCT2MessinkiEi sisälly€0.79
BATTALION 1XNL8 Oven pysäytysjousi Kromi L 3 1/8 tuumaa | AB4FQP 1XNL8kromiMukana€2.13
BATTALION 1XNN2 Oven pysäytysjousi L 3 1/16 tuumaa | AB4FQQ 1XNN2Öljyllä hierottu pronssiMukana€1.51
BATTALION 4JG94 joustava oven pysäytys | AD8EEU 4JG94Kirkas messinkiEi sisälly€1.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XNN3 oven pysäytinjousi L 3 1/16 tuumaa
€1.38 / yksikkö