Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMP9 liukuovetankolukko satiinialumiinia AB4FLM

BATTALION 1XMP9 liukuovitangon lukko satiinialumiinia

Varastossa
Tuote: AB4FLM Malli: 1XMP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva terassin oven lukko
Suorittaa loppuunSatiini alumiini
TarvikkeetMukana
Korkeus3.625 "
Pituus48 "
MateriaaliAlumiini
Operaation tyyppimanuaalinen
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)126.24
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMP9 liukuovitangon lukko satiinialumiinia
€39.83 / yksikkö